Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 025.040 DU

  • ERIKS:12440186
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,45

-

25+

€ 2,85

17.36%

50+

€ 2,55

26.17%

100+

€ 2,33

32.51%

250+

€ 2,17

37.19%

500+

€ 2,07

39.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 025.040 DU
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij