Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 024.020 DU

  • ERIKS:12440166
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,81

-

25+

€ 1,50

16.84%

50+

€ 1,36

24.74%

100+

€ 1,24

31.58%

250+

€ 1,14

36.84%

500+

€ 1,09

39.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 024.020 DU
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij