Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 022.030 DU

  • ERIKS:12440160
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,40

-

25+

€ 2,00

17.00%

50+

€ 1,79

25.69%

100+

€ 1,64

31.62%

250+

€ 1,52

36.76%

500+

€ 1,45

39.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 022.030 DU
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij