Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 020.030 DU

  • ERIKS:12440147
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,23

-

25+

€ 1,85

17.02%

50+

€ 1,66

25.53%

100+

€ 1,52

31.91%

250+

€ 1,41

37.02%

500+

€ 1,36

39.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 020.030 DU
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij