Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 020.025 DU

  • ERIKS:12440145
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,90

-

25+

€ 1,60

16.00%

50+

€ 1,43

25.00%

100+

€ 1,31

31.00%

250+

€ 1,22

36.00%

500+

€ 1,14

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 020.025 DU
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij