Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 018.010 DU

  • ERIKS:12440126
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,86

-

25+

€ 0,71

16.67%

50+

€ 0,65

24.44%

100+

€ 0,60

30.00%

250+

€ 0,55

35.56%

500+

€ 0,52

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 018.010 DU
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij