Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 016.012 DU

  • ERIKS:12440107
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,90

-

25+

€ 0,76

15.79%

50+

€ 0,67

26.32%

100+

€ 0,62

31.58%

250+

€ 0,57

36.84%

500+

€ 0,55

38.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 016.012 DU
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij