Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 016.010 DU

  • ERIKS:12440104
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,81

-

25+

€ 0,67

17.65%

50+

€ 0,60

25.88%

100+

€ 0,55

31.76%

250+

€ 0,50

37.65%

500+

€ 0,48

41.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 016.010 DU
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij