Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 015.015 DU

  • ERIKS:12440085
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,03

-

25+

€ 0,86

16.67%

50+

€ 0,76

25.93%

100+

€ 0,69

32.41%

250+

€ 0,65

37.04%

500+

€ 0,62

39.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 015.015 DU
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij