Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 015.010 DU

  • ERIKS:12440081
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,79

-

25+

€ 0,65

18.07%

50+

€ 0,57

27.71%

100+

€ 0,52

33.73%

250+

€ 0,50

36.14%

500+

€ 0,48

39.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 015.010 DU
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij