Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 014.015 DU

  • ERIKS:12440071
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,98

-

25+

€ 0,81

17.48%

50+

€ 0,71

27.18%

100+

€ 0,67

32.04%

250+

€ 0,62

36.89%

500+

€ 0,60

38.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 014.015 DU
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij