Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 008.008 DU

  • ERIKS:12440016
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,52

-

25+

€ 0,43

18.18%

50+

€ 0,38

27.27%

100+

€ 0,36

30.91%

250+

€ 0,33

36.36%

500+

€ 0,31

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 008.008 DU
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij