Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 006.008 DU

  • ERIKS:12440005
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,48

-

25+

€ 0,41

14.00%

50+

€ 0,36

24.00%

100+

€ 0,33

30.00%

250+

€ 0,31

34.00%

500+

€ 0,28

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 006.008 DU
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij