Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 005.005 DU

  • ERIKS:12439995
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,41

-

25+

€ 0,33

18.60%

50+

€ 0,31

23.26%

100+

€ 0,28

30.23%

250+

€ 0,27

34.88%

500+

€ 0,24

41.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 005.005 DU
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij