Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 003.005 DU

  • ERIKS:12439985
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,36

-

25+

€ 0,31

13.16%

50+

€ 0,27

26.32%

250+

€ 0,24

34.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 003.005 DU
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij