Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Roestvaststaal (RVS) /PTFE TUP 065.100 DU INOX

  • ERIKS:12440328
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een RVS mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 41,40/ stukexcl. btw

€ 50,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,40

-

25+

€ 34,37

16.98%

50+

€ 30,64

26.00%

100+

€ 28,15

32.01%

250+

€ 26,08

37.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 065.100 DU INOX
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij