Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Roestvaststaal (RVS) /PTFE TUP 060.060 DU INOX

  • ERIKS:12440313
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een RVS mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 23,61/ stukexcl. btw

€ 28,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,61

-

25+

€ 19,60

16.98%

50+

€ 17,48

25.96%

100+

€ 16,06

31.99%

250+

€ 14,87

37.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 060.060 DU INOX
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij