Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Roestvaststaal (RVS) /PTFE TUP 055.040 DU INOX

  • ERIKS:12440294
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een RVS mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 15,01/ stukexcl. btw

€ 18,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,01

-

25+

€ 12,45

17.09%

50+

€ 11,10

26.08%

100+

€ 10,21

31.96%

250+

€ 9,45

37.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 055.040 DU INOX
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij