Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Roestvaststaal (RVS) /PTFE TUP 010.020 DU INOX

  • ERIKS:12440037
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een RVS mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,00

-

25+

€ 1,66

16.67%

50+

€ 1,47

26.19%

100+

€ 1,36

31.90%

250+

€ 1,26

36.67%

500+

€ 1,19

40.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 010.020 DU INOX
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij