Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 210/230 X 120

  • ERIKS:12773076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.034,82/ stukexcl. btw

€ 1.252,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 210/230 X 120
Asdiameter
210 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig