Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 170/190 X 160

  • ERIKS:12773072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.040,01/ stukexcl. btw

€ 1.258,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 170/190 X 160
Asdiameter
170 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
160 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig