Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 160/180 X 100

  • ERIKS:12773069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,37/ stukexcl. btw

€ 778,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 160/180 X 100
Asdiameter
160 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig