Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 140/160 X 200

  • ERIKS:12773066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.134,06/ stukexcl. btw

€ 1.372,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 140/160 X 200
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
200 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig