Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 140/160 X 090

  • ERIKS:12773064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,75/ stukexcl. btw

€ 685,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 140/160 X 090
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig