Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 130/150 X 200

  • ERIKS:12773063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.076,81/ stukexcl. btw

€ 1.302,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 130/150 X 200
Asdiameter
130 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
200 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig