Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 080/095 X 140

  • ERIKS:12773041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,47/ stukexcl. btw

€ 464,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 383,47

-

10+

€ 361,76

5.66%

25+

€ 344,55

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 080/095 X 140
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
140 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig