Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 080/095 X 100

  • ERIKS:12773040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,70/ stukexcl. btw

€ 343,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 283,70

-

10+

€ 267,64

5.66%

25+

€ 254,89

10.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 080/095 X 100
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig