Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 080/095 X 070

  • ERIKS:12773039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,92/ stukexcl. btw

€ 247,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 204,92

-

10+

€ 193,31

5.67%

25+

€ 184,11

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 080/095 X 070
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig