Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 075/090 X 140

  • ERIKS:12773038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,48/ stukexcl. btw

€ 448,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 370,48

-

10+

€ 349,51

5.66%

25+

€ 332,86

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 075/090 X 140
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
140 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig