Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 075/090 X 100

  • ERIKS:12773037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,69/ stukexcl. btw

€ 325,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 268,69

-

10+

€ 253,46

5.67%

25+

€ 241,40

10.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 075/090 X 100
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig