Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 075/090 X 070

  • ERIKS:12773036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,24/ stukexcl. btw

€ 227,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 188,24

-

10+

€ 177,60

5.65%

25+

€ 169,15

10.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 075/090 X 070
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig