Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 070/085 X 120

  • ERIKS:12773035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,62/ stukexcl. btw

€ 288,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 238,62

-

10+

€ 225,10

5.67%

25+

€ 214,40

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 070/085 X 120
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig