Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 070/085 X 090

  • ERIKS:12773034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,64/ stukexcl. btw

€ 277,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 229,64

-

10+

€ 216,65

5.66%

25+

€ 206,32

10.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 070/085 X 090
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig