Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 070/085 X 060

  • ERIKS:12773033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,54/ stukexcl. btw

€ 189,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 156,54

-

10+

€ 147,68

5.66%

25+

€ 140,65

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 070/085 X 060
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig