Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 065/080 X 120

  • ERIKS:12773032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,69/ stukexcl. btw

€ 334,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 276,69

-

10+

€ 261,04

5.65%

25+

€ 248,62

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 065/080 X 120
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig