Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 065/080 X 090

  • ERIKS:12773031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,29/ stukexcl. btw

€ 264,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 218,29

-

10+

€ 205,94

5.66%

25+

€ 196,13

10.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 065/080 X 090
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig