Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 065/080 X 060

  • ERIKS:12773030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,85/ stukexcl. btw

€ 188,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 155,85

-

10+

€ 147,01

5.67%

25+

€ 140,01

10.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 065/080 X 060
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig