Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 060/075 X 060

  • ERIKS:12773027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,79/ stukexcl. btw

€ 149,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,79

-

10+

€ 116,78

5.66%

25+

€ 111,23

10.15%

50+

€ 106,95

13.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 060/075 X 060
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig