Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 055/070 X 050

  • ERIKS:12773024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,57/ stukexcl. btw

€ 131,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,57

-

10+

€ 102,44

5.64%

25+

€ 97,55

10.15%

50+

€ 93,79

13.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 055/070 X 050
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig