Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 050/062 X 040

  • ERIKS:12773023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,81

-

10+

€ 30,54

17.03%

25+

€ 27,25

25.99%

50+

€ 25,03

32.00%

100+

€ 23,21

36.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 050/062 X 040
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig