Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 050/060 X 070

  • ERIKS:12773021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,10/ stukexcl. btw

€ 104,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,10

-

10+

€ 81,22

5.66%

25+

€ 77,38

10.13%

50+

€ 74,39

13.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 050/060 X 070
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig