Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 050/060 X 050

  • ERIKS:12773020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,71/ stukexcl. btw

€ 72,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,71

-

10+

€ 56,32

5.68%

25+

€ 53,63

10.18%

50+

€ 51,57

13.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 050/060 X 050
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig