Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 045/055 X 080

  • ERIKS:12773018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,34/ stukexcl. btw

€ 102,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,34

-

10+

€ 79,56

5.67%

25+

€ 75,76

10.17%

50+

€ 72,85

13.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 045/055 X 080
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig