Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 045/055 X 045

  • ERIKS:12773016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,95/ stukexcl. btw

€ 59,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,95

-

10+

€ 46,17

5.69%

25+

€ 43,97

10.19%

50+

€ 42,28

13.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 045/055 X 045
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig