Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 040/050 X 040

  • ERIKS:12773012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,48/ stukexcl. btw

€ 46,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,48

-

10+

€ 36,32

5.60%

25+

€ 34,58

10.12%

50+

€ 33,25

13.58%

100+

€ 32,28

16.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 040/050 X 040
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig