Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 040/050 X 030

  • ERIKS:12773011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,14

-

10+

€ 16,72

16.98%

25+

€ 14,90

26.04%

50+

€ 13,68

32.08%

100+

€ 12,68

37.03%

250+

€ 12,09

39.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 040/050 X 030
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig