Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 030/040 X 045

  • ERIKS:12773005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,66/ stukexcl. btw

€ 39,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,66

-

10+

€ 30,81

5.67%

25+

€ 29,34

10.18%

50+

€ 28,22

13.61%

100+

€ 27,41

16.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 030/040 X 045
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig