Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 025/030 X 040

  • ERIKS:12772999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,54

-

10+

€ 12,07

16.99%

25+

€ 10,76

25.95%

50+

€ 9,88

32.03%

100+

€ 9,17

36.93%

250+

€ 8,74

39.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 025/030 X 040
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig