Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 022/032 X 040

  • ERIKS:12772998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,06/ stukexcl. btw

€ 31,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,06

-

10+

€ 24,59

5.65%

25+

€ 23,42

10.13%

50+

€ 22,52

13.60%

100+

€ 21,85

16.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 022/032 X 040
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig