Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 022/032 X 020

  • ERIKS:12772996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,13/ stukexcl. btw

€ 20,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,13

-

10+

€ 16,15

5.71%

25+

€ 15,37

10.26%

50+

€ 14,77

13.75%

100+

€ 14,35

16.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 022/032 X 020
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig